Sockel djup 28G, Höjd 50 mm, Hurtsbredd i G: 24

Article no.: 958080 24
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

Hurtsbredd i G Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 1,2 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
höjd 50 mm
Bredd 600 mm
Djup 700 mm
Passar till hurtsbredd i G 24
Passar till hurtsdjup i G 28
Produktslag Socklar

Identification & Classification

Artikkelkode 958080 24
EAN / GTIN 4062406133153
Manufacturer number 958080 24
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Sockel av stålplåt för placering under hurts.
Sockel 50 mm hög.

Passar till:

Verktygsskåp nr 931005932122, Office-Station nr 948800.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.

Anmärkning:

Skåp får inte flyttas när de är lastade.

Warning:

Avsedd användning
  • Beakta kombinationsmöjligheterna enligt Tekniska data.
  • Nr 958065 stl. 30,40; 958066 stl. 30, 40; 958085 stl. 30, 40, 50, 60; 958086 stl. 30, 40, 50, 60; 958146 stl. 30, 40, 50, 60, 80; 958176: Genom att ta av panelen kan skåpet transporteras med lyftvagn.
  • Montera enbart i de tillhörande hålen.
  • Observera maximala bärförmågor.

Olämplig användning