Komplett Office Station med skrivarlucka och 3 skjutlådor, 2×30×28G, Typ: DE

Article no.: 948800 DE
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
DE
on request
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Lådutdrag: Utdragsspärr
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Lådutdrag Utdragsspärr
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
höjd 2 200 mm
Bredd 1 500 mm
Djup 700 mm
lådornas effektiva bredd 650 mm
lådornas effektiva djup 600 mm
Kontakttyp ingång F
märkspänning 250 V
vikt 342 kg
Produktslag Kontorsarbetsplats

Identification & Classification

Artikkelkode 948800 DE
EAN / GTIN 4062406135515
Manufacturer number 948800 DE
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Tillverkningsnära kontaktpunkt för information, kontroll och dokumentation.
Överskåp med låsbar plastjalusi och följande utrustning:
  • Integrerad belysning med LED-teknik.
  • Strömbrytare för belysningen.
  • 5 eluttag typ F.
  • 2 hyllplan, höjdinställbara i 25-mm-raster. Effektiv bredd 1400 mm, effektivt djup 300 mm.
  • Utdragbar arbetsskiva (melamin-trä) med skyddskant på baksidan och spärr i ändläget. Tjocklek 29 mm. Utdragslängd 150 mm.
  • Integrerad kabelbrunn och kabelgenomföringar.
  • Anslutningskabel längd 7 m.
  • Fläkt med filter.

Underbyggnad med datorskåp med låsbar slagdörr med skrivarlucka. Slagdörrskåp med utdragshylla, effektiv bredd 580 mm, effektivt djup 480 mm. I slagdörrskåpet finns en grenlåda med 3 uttag 250 V / 16 A och strömbrytare.
Underbyggnad verktygsskåpstomme med 100 % utdragbara lådor (75 kg bärförmåga).

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådor, dörrar antracit RAL 7016, pulverbelagda.

Anmärkning:

Plastjalusi, kan inte färgkonfigureras.