Sockel djup 26G, Höjd 50 mm, Hurtsbredd i G: 16

Article no.: 958010 16
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

Hurtsbredd i G Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 1,2 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
höjd 50 mm
Bredd 400 mm
Djup 650 mm
Passar till hurtsbredd i G 16
Passar till hurtsdjup i G 26
Produktslag Socklar

Identification & Classification

Artikkelkode 958010 16
EAN / GTIN 4062406133023
Manufacturer number 958010 16
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Sockel av stålplåt för placering under hurts från grupp 92.
Sockel 50 mm hög.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.