Sockel med avtagbar lucka, djup 20G, Höjd 150 mm, Hurtsbredd i G: 20

Article no.: 958146 20
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Unknown
0 styck i lager
Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

Hurtsbredd i G Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 1,2 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
höjd 150 mm
Bredd 500 mm
Djup 500 mm
Passar till hurtsbredd i G 20
Passar till hurtsdjup i G 20
Produktslag Socklar

Identification & Classification

Artikkelkode 958146 20
EAN / GTIN 4062406301170
Manufacturer number 958146 20
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Sockel av stålplåt för placering under hurts.
Sockel 150 mm hög, med avtagbar lucka (fram och bak).för transport av skåp.

Passar till:

Skåp nr 940001940237; nr 940801940907; nr 944161, 944163, 944221, 944501, 944503, nr 971201971349, nr 987001.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.

Anmärkning:

Skåp får inte flyttas när de är lastade.
Sockeln är säkerhetstekniskt inte godkänd för transport med palltruck.

Warning:

Avsedd användning
  • Beakta kombinationsmöjligheterna enligt Tekniska data.
  • Nr 958065 stl. 30,40; 958066 stl. 30, 40; 958085 stl. 30, 40, 50, 60; 958086 stl. 30, 40, 50, 60; 958146 stl. 30, 40, 50, 60, 80; 958176: Genom att ta av panelen kan skåpet transporteras med lyftvagn.
  • Montera enbart i de tillhörande hålen.
  • Observera maximala bärförmågor.

Olämplig användning