Tillbehörsskåp med slagdörrar utan skyddskant, med utdragshylla, 36×20G, höjd: 800mm

Article no.: 932122 800
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
800
on request
Unknown
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

höjd (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Lådutdrag: Utdragsspärr
  • Dörröppningsvinkel: 250
  • Höjdinställning i raster: 25

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Lådutdrag Utdragsspärr
Dörröppningsvinkel 250 grad
Höjdinställning i raster 25 mm
Lådornas effektiva yta i G 36×20
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
höjd 800 mm
Bredd 1 000 mm
Djup 700 mm
effektiv höjd 650 mm
lådornas effektiva bredd 900 mm
lådornas effektiva djup 500 mm
lådornas effektiva bredd i G 36
lådornas effektiva djup i G 20
vikt 54 kg
Produktslag Maskintillbehörsskåp

Identification & Classification

Artikkelkode 932122 800
EAN / GTIN 4062406277093
Manufacturer number 932122 800
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Verktyg tillbehörsskåp i 40 × 28G. Med slagdörrar, centralt låsbart med stiftcylinderlås.
Utrustad med 2 st utdragslådor med 75 kg bärförmåga.
En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

Beläggning:

Antal utdragshyllor: 2

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter och dörr antracit RAL 7016, pulverbelagda. Utdragslådans stomme och utdragshylla går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.

Anmärkning:

Passande utdragslådor 36×20G.

Warning:

Avsedd användning
  • Håll dörrarnas svängområde fritt. Håll dörrar och utdragslådor stängda.
  • Utdragslådor till förvaring av verktyg.
  • Hylla till förvaring av arbetsstycken och verktyg.
  • För industriell användning inomhus.
  • Använd arbetsbänken på ett torrt och fast underlag.
  • Använd det bara i tekniskt felfritt och driftsäkert tillstånd.
  • Får bara modifieras och byggas om med godkända tillbehör från Hoffmann Group.
  • Förankra skåpet i golvet.
  • Vid ombyggnad till montagevagn ska utdragslådorna bytas mot GridLine utdragslådor med enhandsmanövrerad enkelupplåsning av utdragslådorna.
  • Ta hänsyn till höljets egenvikt när du bedömer åkverkets bärförmåga.
  • Observera den effektiva höjden om du utrustar skåpet själv.
  • Kan kombineras med GridLine-åkverk, artikelnr
  • 958480 storlek 24 eller 28.
  • Kan kombineras med GridLine skåp med samma djup och höjd.
  • Utrusta vagnen enbart med GridLine utdragslådor med enhandsmanövrerad enkelupplåsning av utdragslådorna.
  • Spärra de svängbara hjulen efter avställningen med hjälp av parkeringsbromsarna.
  • Hörnkopplingsskåp för verktygsskåp för verktygsskåp med djup 700 mm (28G).
  • Kan kombineras med GridLine skåp med samma djup och höjd.
  • För utrustning med GridLine utdrgslådinsats med verktygsfäste.
  • Kan kombineras med GridLine skåp med samma djup och höjd.

Olämplig användning
  • Gör inga egenmäktiga ombyggnader eller förändringar.
  • Överbelasta inte skåp, utdragslådor och hyllplan.
  • Stå eller sitt inte på skåp, utdragslådor och hyllplan.
  • Lägg inte ner föremål hastigt.
  • Stå eller sitt inte på montagevagnen.
  • Transportera inga personer.
  • Kan inte kombineras med åkverket.
  • Öppna inte flera utdragslådor samtidigt.
  • CNC-tillbehörsskåp kan inte kombineras med ett åkverk.