Skruvmejselsats 11

Article no.: 953438 11
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
90 styck i lager
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 8×20

Produktinformasjon

Technical Data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 8×20
Bredd 200 mm
Djup 500 mm
bredd i G 8
djup i G 20
Antal verktyg 11
antal verktyg 11
vikt 0,846 kg
Produktslag Cellplastinlägg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 953438 11
EAN / GTIN 2050002011816

Beskrivelse

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 953438: 1 st.
WERA skruvdragare för spår nr 662200 storlek 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8: 1 st vard.
WERA skruvmejsel för Phillips nr 668260 strl 0; 1; 2; 3: 1 st vard.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar