Bitssortiment med bitsskruvmejsel 33 delar

Article no.: 676140
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
166 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning KK 62
Drivprofil Skruvmejsel för Phillips; Pozidriv-skruvmejsel; Spårskruvmejsel; Insexnycklar med hål; Skruvmejsel för TORX®-skruvar med hål; Spännarinsats; Torq-Set-skruvmejsel; TriWing
Antal delar 33
Drivverktyg bitsskruvmejsel
Med teleskopklinga som skjuts in i handtaget no
Produktslag Bitsverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 676140
EAN / GTIN 4013288191748
Manufacturer number 05059297001

Beskrivelse

Utförande:

Praktikorienterat sammanställda Kraftform Kompakt®-sortiment med bits och manöververktyg för hand och maskinellt. Kraftform-skruvdragarhandtag med snabbytesfäste för 1/4 tum bits med skaft C 6,3 och E 6,3.

Innehåll:

Bits, längd 89 mm, E 6,3 för Phillips: Vardera 1 st nr 674200 storlek 1/89; 2/89; 3/89
Bits, längd 89 mm, E 6,3, för Pozidriv: Vardera 1 st nr 674220 storlek 1/89; 2/89; 3/89
Bits, längd 89 mm, E 6,3, för invändig sexkant med stift: vardera 1 st nr 674244 storlek 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
Bits, längd 89 mm, E 6,3, för invändiga TORX® med stift: Vardera 1 st storlek TX8/89; TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX27/89; TX30/89; TX 40/89 (liknande nr 674250)
Bits, längd 89 mm, E 6,3, för spår: 1 st storlek 6,5/89 (liknande nr 674260)
Bits, längd 89 mm, E 6,3 för TRI-WING®: Vardera 1 st storlek 1/89; 2/89; 3/89; 4/89 (liknande nr 675370)
Bits, längd 89 mm, E 6,3, för TORQ-SET®: 1 st storlek 6/89; 8/89; 10/89 (liknande nr 675360)
Bits, längd 89 mm, E 6,3, för spännback: Vardera 1 st storlek 4/89; 6/89; 8/89; 10/89
bitsskruvmejsel: 1 st nr 676410 med ”Rapidaptor” snabbyteschuck C/E 6,3

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar