Momentmejslar isolerad 5

Article no.: 659953 5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 56,01 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
on request
På lager
25 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning 400 i Hex
maximalt vridmoment 5 cNm
Dragriktning Högerdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±10 %
Serie 400 i VDE
totallängd L 141 mm
klinglängd 93 mm
inställt vridmoment 5 Nm
inställt vridmoment 500 cNm
Utlösningssignal haptisk
Utlösningsprincip mekanisk slirkoppling
Anslutningsform utbytbar klinga
Mätteknik mekanisk
Drivprofil Sexkantnyckel
Fast inställt vridmoment ja
Loggbara data nej
Inställning av utlösningsvärdet förinställd
Feedback utlösande
omkopplingsbar avläsning Nm
mätmetod vridmoment
Utlösningsvärdets justerbarhet inte justerbar
vikt 122 g
Produktslag Momentskruvdragare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 659953 5
EAN / GTIN 4013288206114
Manufacturer number 05004981001

Beskrivelse

Utförande:

Ergonomiskt utformat flerkomponents-t.handtag för optimal kraftöverföring. Varje enskild skruvmejsel är inställd på ett vridmoment som passar skruvstorleken. Klingstorlek och vridmoment är inpräglade på handtaget. När det inställda vridmomentet nåtts löser mejseln ut med ett tydligt touch-ljud. Fortsatt dragning av skruven är inte möjligt. Lossningsmomentet är större än åtdragningsmomentet (överlastskydd).
Handtag och klinga helisolerade upp till 1 000 V enligt DIN EN 60900/VDE 0682-201.

Passar till:

Sexkantsskruvar.