Momentnyckel basenhet utan insticksverktyg 60 Nm GARANT

Article no.: 656055 60
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 55,91 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 1 650,46 /pcs.
  • NOK 685,28 /pcs.
on request
På lager
248 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

maximalt vridmoment 60 Nm
Dragriktning Höger- och vänsterdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±3 %
Utbytbart verktyg Insticksverktyg
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
totallängd L 278 mm
momentintervall 10 Nm - 60 Nm
skalgradering 1 delstreck = 0,5 Nm
Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] 17,5 mm
hållare för insticksverktyg 9×12 mm
visning analog
Utlösningssignal akustiskt; haptisk
Utlösningsprincip mekanisk kortvägsutlösning
Anslutningsform för insticksverktyg (fyrkantfäste)
Mätteknik mekanisk
Loggbara data nej
Inställning av utlösningsvärdet med inställningsskala
Feedback utlösande
omkopplingsbar avläsning Nm
mätmetod vridmoment
Utlösningsvärdets justerbarhet ställbar
Norm DIN EN ISO 6789
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] 254 mm
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] 271,5 mm
Produktslag Momentnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 656055 60
EAN / GTIN 4045197302267

Beskrivelse

Utförande:

Praktisk och mycket kompakt, enarmad momentnyckel, inställbar via skala och med automatisk utlösning. Extremt hög repeternoggrannhet då uteslutande förstklassiga material används samtidigt som tryckfjädrar och andra slitdelar väljs ut och förbehandlas med stor omsorg. Spärrhuvudet är omställbart mellan höger- och vänsterdragning.
Mycket bekväm och exakt inställning av önskat vridmoment tack vare hör- och kännbart ”klick”.
Basdel med insticksfyrkant (utan insticksverktyg). Passande insticksverktyg nr 657582657950.
Måttenheter: Nm

Funktion:

Momentmejseln löser ut ”med signal” (tydligt hör- och kännbar) och är därefter genast klar för fortsatt arbete.

Användningsdata:

För medelstora till stora modeller.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Noggrannhet:

Av indikerat värde enbart vid högerdragning: ±3 %

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment

Anmärkning:

Kalibrering är endast möjlig för högeråtdragning.
Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories
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
    maximalt vridmoment (Nm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen