{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
fyrkantsfäste | 1/4 tum | |
bredd B | 25 mm | |
höjd h | 15,3 mm | |
kontinuerlig belastbarhet | 30 Nm | |
stickmått S | 17,5 mm | |
Antal tänder | 52 | |
insticksskaft | 9×12 mm | |
Material | Kromvanadinstål | |
Omställbar spärrnyckel | yes | |
Spärrnyckel med utstötare | no | |
Produktslag | Spärrhuvud |
Artikkelkode | 657630 1-1/4 | |
EAN / GTIN | 4062406278328 |