Momentsleutel-basisapparaat zonder opzetstuk 60 Nm

Artikelnummer: 656055 60

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 131,50 / st.
  • € 54,60 / st.
op aanvraag
Op voorraad
185 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

maximaal draaimoment 60 Nm
Aanhaalrichting Rechtsom en linksom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaimoment ±3 %
Gereedschap verwisselbaar Opzetstukken
Testrapport Testrapport van de producent
Totale lengte L 278 mm
Draaimomentbereik 10 Nm - 60 Nm
Schaalverdeling 1 maatstreep = 0,5 Nm
Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [l2] 17,5 mm
Opname voor opzetstuk 9×12 mm
Weergave analoog
Aanduiding ontkoppeling akoestisch; haptisch
Activeringsprincipe met kleinere vrije slag, mechanisch
Aansluitingsvorm voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname)
Meettechniek Mechanisch
Gegevens rapporteerbaar nee
Instelling van de activeringswaarde met instelschaal
Feedback ontkoppelend
Aflezing omschakelbaar Nm
Meetmethode Draaimoment
Verstelbaarheid activeringswaarde verstelbaar
Norm DIN EN ISO 6789
Hefboomlengte zonder opzetstuk [l1] 254 mm
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] 271,5 mm
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 656055 60
EAN/GTIN 4045197302267

Omschrijving

Uitvoering:

Handzame en zeer compacte eenarmige momentsleutel, instelbaar via schaal en met automatische ontkoppeling. Extreem hoge herhalingsnauwkeurigheid, aangezien uitsluitend hoogwaardige materialen worden gebruikt en slijtdelen zoals drukveren speciaal worden voorbehandeld of geselecteerd. Door omschakelen van de ratel is rechtsom en linksom aanhalen mogelijk.
Een hoor- en voelbaar ‘klikeffect’ zorgt voor een zeer gemakkelijke en exacte instelling van het gewenste draaimoment.
Basisapparaat met vierkant-opname (zonder opzetstuk). Bijbehorende opzetstukken nr. 657582657950.
Maateenheden: Nm

Functie:

De sleutel ontkoppelt met een ‘dubbel signaal’ (duidelijk hoor- en voelbaar) en is meteen weer gereed voor gebruik.

Toepassing:

Voor middelgrote tot grotere aantallen.

Norm:

Getest volgens DIN EN ISO 6789.

Nauwkeurigheid:

Van de weergegeven waarde alleen bij rechtsom aanhalen: ± 3%

Gebruik:

Legenda voor tekening en formule:

L1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
l2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
L3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
l4 = steekmaat van het insteekgereedschap
L = totale lengte van het gereedschap
T1 = draaimoment dat moet worden ingesteld
T2 = voorgeschreven draaimoment

Tip:

Kalibratie is alleen mogelijk voor rechtsom aanhalen.
De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires
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
    Maximaal draaimoment (Nm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen