Dinamometrinio rakto korpusas be įstatomo įrankio 60 Nm

Prekės Nr.: 656055 60

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 131,50 € /vnt.
  • 54,60 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
249 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalus sukimo momentas 60 Nm
Priveržimo kryptis Dešininis ir kairinis priveržimas
Užveržimo momento matavimo tikslumas ±3 %
Keičiami įrankiai Įstatomas įrankis
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Bendras ilgis L 278 mm
Sūkių momento ribos 10 Nm - 60 Nm
Skalės padalijimas, 1 padala = 0,5 Nm
Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [l2] 17,5 mm
Įstatomų įrankių laikiklis 9×12 mm
Indikatorius analoginis
Suveikimo signalas akustinis; jutiklinis
Atlaisvinimo principas greitas mechaninis atlaisvinimas
Prijungimo forma įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis)
Matavimo prietaisai mechaninis
Duomenys protokoluojami ne
Atlaisvinimo vertės nustatymas su nustatymo skale
Feedback ryškus
Padalos vertė, pasirenkama Nm
Matavimo būdas Sukimo momentas
Reguliuojama atlaisvinimo vertė reguliuojama
Norma DIN EN ISO 6789
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [l1] 254 mm
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] 271,5 mm
Produkto rūšis Dinamometrinis raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 656055 60
EAN / GTIN 4045197302267

Aprašymas

Modelis:

Patogus ir labai kompaktiškas dinamometrinis raktas, valdomas viena ranka, reguliuojamas skale, atsilaisvinantis automatiškai. Ypač tiksliai kartojantis, nes jo gamybai naudojamos tik aukštos kokybės medžiagos, o susidėvinčios dalys, pvz., spaudimo spyruoklės, yra specialiai apdorojamos ir atrenkamos. Perjungiant terkšlę, galima veržti tiek į dešinę, tiek į kairę.
Girdimas ir juntamas spragtelėjimas leidžia ypač patogiai ir tiksliai nustatyti pageidaujamą sukimo momento vertę.
Korpusas su įstatomu kvadratu (be įstatymo įrankio). Tinkami įstatomi įrankiai Nr. 657582657950.
Mato vienetai: Nm

Funkcija:

Raktas atsilaisvina duodamas signalą (aiškiai girdimą ir juntamą) ir jį iš karto galima naudoti vėl.

Paskirtis:

Vidutinėms ir didelėms operacijų serijoms.

Standartas:

Patikrinta pagal DIN EN ISO 6789.

Tikslumas:

Nuo rodomos vertės tik veržiant į dešinę: ±3 %

Pjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio
l2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo
l3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį
l4 = įpjovimo įrankio matmuo
L = bendras įrankio ilgis
T1 = nustatomas sukimo momentas
T2 = nurodytas sukimo momentas

Pastaba:

Kalibravimas tik dešininiam priveržimui.
Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai
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
    Maksimalus sukimo momentas (Nm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį