{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
bredd B | 32 mm | |
höjd h | 16,4 mm | |
kontinuerlig belastbarhet | 135 Nm | |
stickmått S | 28 mm | |
Antal tänder | 48 | |
insticksskaft | 9×12 mm | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
Omställbar spärrnyckel | yes | |
Spärrnyckel med utstötare | yes | |
Produktslag | Spärrhuvud |
Artikkelkode | 657582 1-1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406277291 |