{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tvar konektoru | Pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí) | |
| Nastavení hodnoty vypínání | S nastavovací stupnicí | |
| Ukazatel | analogová | |
| Rozsah krouticího momentu min. | 10 Nm | |
| Rozsah krouticího momentu max. | 60 Nm | |
| Měrná jednotka krouticího momentu | Nm | |
| Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček | 3 % | |
| Směr utahování | Vpravo/vlevo | |
| Celková délka L | 278 mm | |
| Zkušební protokol výrobce | ano | |
| Upínač nástrčného nástroje | 9×12 mm | |
| Seřízená rozteč momentového klíče l2 | 17,5 mm | |
| Označení výrobce | Drehmomentschlüssel mit Skala ohne Einsteckwerkzeug | |
| Barva | Modrá; Stříbrná | |
| Délka páky včetně dílenského kalibračního měřidla l3 | 271,5 mm | |
| Délka páky bez nástrčného nástroje l1 | 254 mm | |
| Funkce řehtačky | ne | |
| Funkce posuvníku | ne | |
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
| Krouticí moment min., Nm | 10 | |
| Maximální krouticí moment, Nm | 60 | |
| Funkce QuickRelease/rychloupínání | ne | |
| Jednotky krouticího momentu | Nm | |
| Data s možností protokolování | ne | |
| Princip vypínání | Mechanické spuštění krátké dráhy | |
| Spouštěcí signál | Akustický; Dotykový | |
| Feedback | s vypínáním | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Druh produktu | Momentové klíče | |
| Messtechnik | mechanický | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Maßeinheit Skalenteilung | Nm | |
| Skalenteilung 1 Teilstrich | 0,5 Nm | |
| Messfunktionen | Krouticí moment |
| Katalogové číslo | 656055 60 | |
| EAN / GTIN | 4045197302267 | |
| Číslo výrobce | 656055 60 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |