• Ingen pris tilgjengelig

Alternative article:

Fyrkanttapp med Stift 2 HOLEX

Article no.: 650000 2

Select article variation and quantity

Typ Price per st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm DIN 7428
totallängd 50 mm
Fästprofil 6-kant-koppling
fyrkantdrivning 1/4 tum
Fäste på maskinsidan E 6,3 (1/4 tum)
Material Kromvanadinstål
Yta fosfaterad
lämpar sig för maskinanvändning ja
Produktslag fyrkanttapp

Identification & Classification

Artikkelkode 650000 2
EAN / GTIN 4045197214362
Manufacturer number 650000 2
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Med fjädrande stift.

Användningsdata:

Används som mellanstycke för montering av hylsor med invändigt fyrkantfäste på skruvdragare med insexfäste.

Material:

Kromvanadinstål, fosfaterat.