Skruvdragare för Torx®, med 2K-Haptoprene®-handtag, Torx®-profil: TX6

Article no.: 625332 TX6
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
2 228 styck i lager

Select article variation and quantity

Torx®-profil Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

Torx®-profil TX6
klinglängd 60 mm
totallängd 142 mm
Drivprofil Skruvmejsel för TORX®-skruvar med hål
Hållarfunktion nej
Material klinga kromvanadin-specialstål
Material handtag 2K-Haptoprene®
Yta förnicklad och förkromad
Spets svart
Vridbar kåpa no
Klotformat huvud no
Hål i Torx®-profil yes
Produktslag Skruvdragare

Identification & Classification

Artikkelkode 625332 TX6
EAN / GTIN 4067263012856
Manufacturer number 625332 TX6
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Ergonomiskt format krafthandtag med greppsäker Haptoprene-yta och slagtålig plastkärna. Tack vare den speciella ytstrukturen kan stora vridmoment överföras även med våta eller oljiga händer. Klinga av kromvanadinstål. Förnicklad och förkromad yta, spetsen svart. Från storlek TX30 med sexkant för hjälpskruvnyckel.

Fördel:

Torx®-profil med hål passar även för skruvar med låsstift.