Sliphylsa (CER) kornstorlek 40 grov 45X30 mm

Article no.: 553790 45X30
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK 29,77 / 1 st.
  • from 50 Pieces
    NOK 24,73 / 1 st.
on request
På lager
1 777 styck i lager

Select article variation and quantity

Hyls-⌀×hylsbredd (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Innehåll 1 St.
Beskrivning, formulär cylindriska
Diameter 45 mm
Slipmedel, bredd 30 mm
Finhetsgrad grov
Bindning harts och konstharts
Innehåll, enhet delar
Produktslag Sliphylsa
Slipmedel keramikkorn (CER)
Kornstorlek (mesh) 40 mesh
Lämplig för ytslipning; kantslipning

Identification & Classification

Artikkelkode 553790 45X30
EAN / GTIN 4027497456208
Manufacturer number A6406045300400081
Manufacturer/responsible person LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Sliphylsan hålls fast genom att gummikroppen expanderar vid höga varvtal. Hylsan kan användas i hela sin bredd. Den sitter säkert utan att glida och byts snabbt och enkelt (vrids uppåt/nedåt i slitsriktningen). Passar endast till överslipande system med expanderande sliphylsor.
Av draghållfast, fenoplastbundet material med lång brukstid och god kornvidhäftning. Inte lämpliga för användning med kylsmörjmedel.
Keramikkorn (CER).

Användningsdata:

Expanderande sliphylsor används huvudsakligen för ytsliparbeten som kräver kraftig materialbearbetning − även på kanter.

Passar till:

Expanderande sliprulle nr 553600.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Sign in

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen