Manga abrasiva (CER) grão 40 grosso, ⌀ do casquilho×largura do casquilho: 30X30mm

N.º do artigo: 553790 30X30
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    1,60 € / 1 Peça
  • a partir de 50 Peça
    1,33 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
2 417 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do casquilho×largura do casquilho (mm) Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Índice 1 un.
Descrição da forma cilíndrico
Diâmetro 30 mm
Largura do abrasivo 30 mm
Grau de finura grosso(a)
Base abrasiva resina sintética
Aglomerante resina e resina sintética
Unidade do conteúdo unidade
Tipo de produto Manga abrasiva
Abrasivo grão de cerâmica (CER)
Tamanho do grão (malha) 40 mesh
Para Rectificado de superficies; Rectificado de cantos

Identificação e classificação

Número do artigo 553790 30X30
EAN/GTIN 4027497456192
Número do fabricante A6406030300400081
Fabricante/responsável LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Tabela de aplicação

Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 
seco
 

Descrição

Versão:

O casquilho de lixa é mantido no lugar pela dilatação do corpo de borracha a altas velocidades. O casquilho pode ser utilizado em toda a sua largura, é antideslizante e rápido e fácil de substituir (basta rodar para cima/para baixo na direção da ranhura). Apenas compatível com sistemas de suporte de casquilhos de lixa com lixação de superfície.
Em material resistente a rasgos, com aglomerado total de resina sintética, com uma longa vida útil e boa aderência do grão. Não é adequado para utilização com óleos de arrefecimento.
Grão de cerâmica (CER).

Vantagem:

Os casquilhos de lixa são usados principalmente para trabalhos de retificação de superfícies que requerem mais processamento do material, mesmo nas arestas.

Indicado para:

Suporte de casquilhos de lixa n.º 553600.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados