Sliphylsa (CER) kornstorlek 40 grov 60X30 mm

Article no.: 553790 60X30
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK 38,35 / 1 st.
  • from 50 st.
    NOK 31,98 / 1 st.
on request
På lager
6 169 styck i lager

Select article variation and quantity

Hyls-⌀×hylsbredd (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Slipmedlets beteckning: Keramik

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedel Keramikkorn
Slipmedlets beteckning Keramik
Kornstorlek 40
finhetsgrad grov
Hylstyo cylindriska
Hyls-⌀ 60 mm
Hylsbredd 30 mm
Produktslag Sliphylsa

Identification & Classification

Artikkelkode 553790 60X30
EAN / GTIN 4027497456215
Manufacturer number A6406060300400081
Manufacturer/responsible person LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Sliphylsan hålls fast genom att gummikroppen expanderar vid höga varvtal. Hylsan kan användas i hela sin bredd. Den sitter säkert utan att glida och byts snabbt och enkelt (vrids uppåt/nedåt i slitsriktningen). Passar endast till överslipande system med expanderande sliphylsor.
Av draghållfast, fenoplastbundet material med lång brukstid och god kornvidhäftning. Inte lämpliga för användning med kylsmörjmedel.
Keramikkorn (CER).

Användningsdata:

Expanderande sliphylsor används huvudsakligen för ytsliparbeten som kräver kraftig materialbearbetning − även på kanter.

Passar till:

Expanderande sliprulle nr 553600.