Digital basapparat gänggränstolk WMCD MultiCheck Digital, för gänga M: 2-10

Article no.: 486511 2-10
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

för gänga M Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp Knappcell
Internationellt utförande CR2032
märkspänning 3 V
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
återuppladdningsbar no
avläsning 0,01 mm
Serie Multi-Check-gängtolk
Längd 181 mm
Längd (sammanbyggd) 233 mm
diameter 28 mm
vikt 250 g
Produktslag Håltolk

Identification & Classification

Artikkelkode 486511 2-10
EAN / GTIN 4046122634446
Manufacturer number 229743
Manufacturer/responsible person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Beskrivelse

Utförande:

Basapparat MultiCheck Digital med utbytestolkinsatser, mäthylsa och skyddshylsa för kontroll av tolkens riktighet och mätning av gängdjupen. Mätdjup upp till 4 × D, högt 80 mm.

Fördel:

Kontroll av olika gängdimensioner med samma basapparat. Kontroll av gängtolkens riktighet och av gängdjupet i samma arbetsmoment. Tidsbesparing för en kontrollcykel upp till 50 %. Enkelt byte av nötta tolkar.

Passar till:

Gänga storlek: M2; M3; M4; M5; M6; M8; M10

Leveransinnehåll:

Basapparat WMCD MultiCheck Digital inkl. batteri CR2032.