Litet mätbord 50

Article no.: 442930 50
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 56,45 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 907,32 /pcs.
on request
På lager
33 styck i lager
  • Norm: DIN 876/0

Produktinformasjon

Technical Data

Norm DIN 876/0
kapacitet 49 mm
största mäthöjd 100 mm
pelar-⌀ 22 mm
bordets ⌀ 50 mm
totalhöjd 200 mm
vikt 2,3 kg
Produktslag Mätbord

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 442930 50
EAN / GTIN 4030234000008

Beskrivelse

Utförande:

Kraftig gjutjärnsfot med stabil mätpelare och stadig hållare för mätur. Bordsytan är härdad, slipad och läppad. Hållare för mätur ⌀ 8 mm.
Bordsyta med dammspår. Stabilt utförande utan fininställning.
Ytjämnhet ≤ 5 µm.