Centrisk spännanordning basapparat Xtric 80M

Article no.: 363000 80M
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
48 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Xtric
spännkraft upp till max 25 kN
vikt 4 kg
L 220 mm
B 80 mm
höjd H 40 mm
Spännvidd S1 0 mm - 126 mm
Spännvidd S2 74 mm - 194 mm
Längsgående spår 20 mm
maximalt vridmoment 85 Nm
Nyckelvidder 10 mm; 5 mm
Stickmått undersida 52 mm
färgkod för passande tillbehör Xtric 80
Produktslag Maskinskruvstycke

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 363000 80M
EAN / GTIN 4062406090500

Beskrivelse

Utförande:

  • Mycket god tillgänglighet och perfekt symmetriskt.
  • Komplett härdad och med finfräst undersida.
  • Spännback för ämnen och färdiga detaljer med minsta möjliga back-/ komponentlyft.
  • Inklusive hål för LANG positioneringssystem, adapterbart på GARANT ZeroClamp och Erowa ITS148 (storlek 50 och 80) via mellanplatta.
  • Verktygslöst backbyte. Genom att vända på backarna kan man ändra spännområdet.
  • Automationsgränssnitt.
  • Genialt verktygslöst backsnabbytessystem.
  • Spännkraft upp till 25 kN vid 90 Nm vridmoment.
  • Snabbt och intuitivt manövrerbar.
  • Repeternoggrannhet <0,01 mm.
  • Skala för förpositionering av spännmodulerna.
  • Spindelmutter med eller utan pendelfunktion.
  • Spännkant för spännkonsoler.
  • Centruminställning med stiftnyckel.

Användningsdata:

Perfekt för 5-sidig bearbetning. Centrisk fastspänning.

Passar till:

Överbackar nr 363010363045.

Leveransinnehåll:

Basskena, spindel, spindelmuttrar, spindellock nr 363083.

Specialtillbehör:

Sexkantskruvdragare nr 627424 storlek 5, ändhålsnyckel nr 628600 storlek 2, momentnyckel nr 656050, hylsnyckelinsats nr 642229, spännkonsoler nr 363081 80 och 361165 CS1, GARANT spännbult nr 363190, adapterplattor nr 363079, 363080, 363085. Höjdkonsol nr 363090 (i kombination med nr 363079). Monteringsstation nr 358595 52/96.

Anmärkning:

Passande överbackar nr 363010363045 ingår inte i leveransen. Spännsituation S2 uppkommer om backen vänds. Avhjälp spännluckor vid typerna XS och XSP och H med hjälp av förskjutna överbackar.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Reservdelar
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
    Typ Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen