mjuka överbackar 160A

Article no.: 363034 160A
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
69 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Material EN AW-7075
backbredd b 160 mm
backhöjd h 38 mm
backlängd l 66 mm
passar färgkod Xtric 125
Produktslag Skruvstycksbackar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 363034 160A
EAN / GTIN 4062406221430

Beskrivelse

Användningsdata:

För att sätta in individuella konturer och bearbeta känsliga komponenter.

Anmärkning:

Laxstjärtstyrning finns för snabbt backbyte. Utförande S av stål och A av aluminium. Sågat förmaterial, enbart undersidan bearbetad. Spänn artikel 363034 80A med högst 12,5 Nm (12,5 Nm = 0,5 ton). Spänn artikel 363034 120A med högst 34 Nm (34 Nm = 1 ton). Spänn artikel 363034 160A med högst 82,5 Nm (82,5 Nm = 2 ton).
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
    Typ Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen