{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Xtric | |
spännkraft upp till max | 25 kN | |
vikt | 3,2 kg | |
L | 170 mm | |
B | 80 mm | |
höjd H | 40 mm | |
Spännvidd S1 | 0 mm - 76 mm | |
Spännvidd S2 | 74 mm - 144 mm | |
Längsgående spår | 20 mm | |
pendelvinkel | ±2 grad | |
maximalt vridmoment | 85 Nm | |
Nyckelvidder | 10 mm; 5 mm | |
Stickmått undersida | 52 mm | |
färgkod för passande tillbehör | Xtric 80 | |
Produktslag | Maskinskruvstycke |
Artikkelkode | 363000 80SP | |
EAN / GTIN | 4062406090494 |