{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Largeur mors b | 63 mm | |
| Hauteur mors h | 20 mm | |
| Hauteur h1 | 17 mm | |
| Hauteur h2 | 14 mm | |
| Longueur mors l | 12 mm | |
| Longueur l1 | 6 mm | |
| Longueur l2 | 9 mm | |
| Pour code couleur | Xpent0 | |
| Type de produit | Mors pour étaux |
| Référence article | 361145 63 | |
| EAN / GTIN | 4045197849243 | |
| Réf. fabricant | 361145 63 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |