Gängskärningschuck ER-Synchro, SK 40 kort, för ER-spännhylsstorlek: 11

Article no.: 338131 11
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
16 styck i lager

Select article variation and quantity

för ER-spännhylsstorlek Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Invändig: ja, med max. 80 bar

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Gäng-kapacitetsområde M3 - M6
fäste SK 40 kort
Invändig ja, med max. 80 bar
utkragningslängd A-mått 122 mm
⌀ D1 16 mm
⌀ D2 26 mm
⌀ D3 32 mm
L1 25 mm
L2 71 mm
L3 103 mm
E 35 mm
Produktslag Gängchuckar

Identification & Classification

Artikkelkode 338131 11
EAN / GTIN 4054631189074
Manufacturer/responsible person Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Beskrivelse

Utförande:

  • Extremt låga axiella krafter för lågt flanktryck och perfekt ytkvalitet.
  • Torsionsdämpare och kompensationsmekanism i perifeririktning.
  • Djup på upp till 150 mm kan nås vid ⌀ 10 interferenskontur (för gängstorlek M0,5-M3).
  • Lämplig för intern kylvätsketillförsel upp till 80 bar.
  • Lämplig för gängtappar och rullgängtappar.
  • Lämplig höger- och vänstergängor.
  • Lämplig för blindhål och genoomgående hål.
  • Minsta längdkompensation i tryck- och spänningsriktning.
  • Minskar dramatiskt flanktrycket på gamla och nya CNC-bearbetningscentra.

Fördel:

  • Säkra processer tack vare jämn drift även vid momentbelastning.
  • Längre livslängd på gängtappen och rullgängtappen.
  • Betydligt mindre ytterdiameter än tidigare tillgängligt.
  • Betydligt mer intern kylning direkt vid verktyget än hos konventionella synkronchuckar (för ER8).
  • Dubbelt så bra koncentricitet för det lägsta flanktrycket.
  • Dämpad ändring av rotationsriktning för färre verktygsbrott.

Leveransinnehåll:

Gaffelnyckel

Anmärkning:

Produkterna nr 338131338135 används endast med CENTRO/P-spännhylsor (nr 309365309372). Ju svagare axiell kraft, desto bättre kvalitet, lägre slitage, längre livslängd och säkrare process.
CP-rullnyckel nr 309754 eller CP-rullnyckel för vridmoment nr 309756 måste köpas separat.