Utförande:
- Extremt låga axiella krafter för lågt flanktryck och perfekt ytkvalitet.
- Torsionsdämpare och kompensationsmekanism i perifeririktning.
- Djup på upp till 150 mm kan nås vid ⌀ 10 interferenskontur (för gängstorlek M0,5-M3).
- Lämplig för intern kylvätsketillförsel upp till 80 bar.
- Lämplig för gängtappar och rullgängtappar.
- Lämplig höger- och vänstergängor.
- Lämplig för blindhål och genoomgående hål.
- Minsta längdkompensation i tryck- och spänningsriktning.
- Minskar dramatiskt flanktrycket på gamla och nya CNC-bearbetningscentra.
Fördel:
- Säkra processer tack vare jämn drift även vid momentbelastning.
- Längre livslängd på gängtappen och rullgängtappen.
- Betydligt mindre ytterdiameter än tidigare tillgängligt.
- Betydligt mer intern kylning direkt vid verktyget än hos konventionella synkronchuckar (för ER8).
- Dubbelt så bra koncentricitet för det lägsta flanktrycket.
- Dämpad ändring av rotationsriktning för färre verktygsbrott.
Leveransinnehåll:
Gaffelnyckel
Anmärkning:
Produkterna nr 338131 – 338135 används endast med CENTRO/P-spännhylsor (nr 309365 – 309372). Ju svagare axiell kraft, desto bättre kvalitet, lägre slitage, längre livslängd och säkrare process.
CP-rullnyckel nr
309754 eller CP-rullnyckel för vridmoment nr
309756 måste köpas separat.