{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | HOLEX Pro | |
Nominell⌀ D | 16 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 2×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 35 mm | |
Utkragningslängd LA | 51 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Skaftlängd Ls | 50 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kod vändskär | SOMT05T204 / XOMT05T204 | |
Skruvsats förvändskär | 232980 1 (TX6;0,4Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
totallängd L | 101 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikkelkode | 235000 16 | |
EAN / GTIN | 4062406252755 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Drill fullhpksborr med vändskär kombiskaft 16 mm
on request
På lager
12 styck i lager
NOK 3 407,28
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
11 styck i lager
NOK 4 174,24
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 1 | 1 |
Borranvändning | kräver centreringsborrning ;konvex krävs ;kräver kryssborrning ;kräver paketborrning ;kräver snedställd utgång ;kräver snedställd borrstart | kräver centreringsborrning ;konvex krävs ;kräver kryssborrning ;kräver paketborrning ;kräver snedställd utgång ;kräver paketborrning |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaftlängd Ls | 50 | 50 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |
Effektiv längd L1 | 35 | 32 |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |