SYHU 0704ADN INOX

Réf.: 222516 INOX
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série DOVEIQMILL
Code ISO plaquette SYHU 0704ADN
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance IC840
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,16 mm
Nombre de changements/dents 8
Géométrie ADN
Epaisseur plaquette E 4,76 mm
Référence fabricant IQ845 SYHU 0704ADN IC840
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 222516 INOX
EAN / GTIN 7291075311853
Réf. fabricant 5668495

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
140
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquette double face à 8 arêtes de coupe. Grand chanfrein de planage pour des qualités d’état de surface élevées. Angle de coupe positif pour un bris de copeaux optimal.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,6 … 1,0 × D / ap max = 4,6 mm.
La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript