SEKR 1203 AFTN HB 7525 ST900 GARANT

Article no.: 213921 ST900
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  148,33 / st.
  • from 10 st.
    NOK  123,68 / st.
on request
På lager
1 954 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär SEKR 1203 AFTN
Typ ST900
Sort HB7525
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,19 mm
Antal byten/skär 4
skärtjocklek E 3,18 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 213921 ST900
EAN / GTIN 4045197302786

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
235
Stål < 750 N/mm²
P
230
Stål < 900 N/mm²
P
220
Stål < 1100 N/mm²
P
105
Stål < 1400 N/mm²
P
105
INOX < 900 N/mm²
M
170
GG(G)
K
130
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare