Planfräs 45° med hål 100/6 mm GARANT

Article no.: 213890 100/6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
2 styck i lager
  • Inställningsvinkel κ: 45
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
This tool includes a Garant Powercard - your warranty card for easy tool replacement in case of wear or damage. Details

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 100 mm
Antal skär Z 6
Skaftutförande  med hål
Inställningsvinkel κ 45 grad
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
max. utvändig diameter Dmax 113 mm
totallängd Ltot 50 mm
Fästhåls⌀ 32 mm
Passande vändskär SE.. 1203..
Klämskruv för vändskär 219862 (25IP; 6 Nm)
Underläggsplatta 219860
Spännskruv för underläggsplatta 219861 (TX8)
Produktslag Planfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 213890 100/6
EAN / GTIN 4045197666550

Beskrivelse

Utförande:

Planfräs 45° med differentialdelning för jämn och fin bearbetning. Precisionsvändskärsficka med speciella hårdmetallunderläggsplattor.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Infogar
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
    ⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen