Kopierfräs extra lång cylindriskt skaft 20 mm GARANT

Article no.: 212606 20
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
10 styck i lager
  • Fräsanvändning: Kopierfräsning
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
This tool includes a Garant Powercard - your warranty card for easy tool replacement in case of wear or damage. Details

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 20 mm
Antal skär Z 2
Skaftutförande  Cylindriskt skaft
Fräsanvändning Kopierfräsning
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
Utkragningslängd L1 34 mm
Längd ⌀ d1 115 mm
totallängd Ltot 191 mm
⌀ d1 17 mm
Skaftdiameter Ds h6 20 mm
Vändskärsskruv 219874 (20IP; 5,0 Nm)
Produktslag Kopierfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 212606 20
EAN / GTIN 4045197712769

Beskrivelse

Utförande:

Exakt vändskärsbearbetning genom optimal utformning av plåt- och skärlägestoleranser.
Högsta repeternoggrannhet garanterad: ± 0,015 mm.

Användningsdata:

Universell användning för efterbehandling och semi-efterbehandling.
Stål – för generell användning i sänk- och gjutformar.

Anmärkning:

Beräkna varvalet motsvarande effektiv-⌀ Dw.
GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 5,0 används med klinga nr 674252 strl. 20IP.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Infogar
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
    ⌀ D (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen