Koniska precisionsförsänkare, sats, med 3 spännytor nr 150132 med kassett 90° TiAlN 5 GARANT

Article no.: 150307 5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
306 styck i lager
  • Spetsvinkel konisk försänkare: 90
  • Skärmaterial: HSS
  • Delning hos försänkarskär: Oregelbunden
  • Antal skär Z: 3
  • Norm: DIN 335 C

Produktinformasjon

Technical Data

antal försänkare 5
Beläggning TiAlN
Spetsvinkel konisk försänkare 90 grad
Skärmaterial HSS
Delning hos försänkarskär Oregelbunden
Antal skär Z 3
Norm DIN 335 C
Skaft Skaft med tre spännytor med h9
Färgring grön
Produktslag Steg- och konisk försänkare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 150307 5
EAN / GTIN 4045197700803

Användningstabell

Aluminium, plast
N
75
Alu (kortspånig)
N
75
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
65
Stål < 750 N/mm²
P
50
Stål < 900 N/mm²
P
30
Stål < 1100 N/mm²
P
18
Stål < 1400 N/mm²
P
8
Stål < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
25
CuZn
N
60
Grafit, glasfiber
N
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Konisk precisionsförsänkare 150132. Alla försänkare har skaft med 3 spännytor för användning med 3-backschuck.
Alla försänkare har 3 skäreggar. Specialgeometri med extrem differentialdelning och avstämda skäreggar. Radiellt avbackade. Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke. Nyutvecklad, speciell TiAlN-beläggning för långa utslitningstider. Konisk precisionsförsänkare, tillverkad med snävare toleranser än vad som föreskrivs i DIN335-C.

Fördel:

Mycket god balans under hela försänkningsförloppet. Vibrationsfri gång för perfekta resultat och långa utslitningstider på verktygen.

Användningsdata:

Konisk precisionsförsänkare för tillverknning av exakta, runda 90°-försänkningar.

Innehåll:

vardera 1 försänkare: strl. 6,3; 10,4; 16,5; 20,5; 25

Leveransinnehåll:

Koniska precisionsförsänkare, sats i 5 delar med kassett.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar