Spiralborrar HSS nr 114020 som påfyllningssats 1-13 HOLEX

Article no.: 115032 1-13
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
231 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 118

Produktinformasjon

Technical Data

Borrområde 1 mm - 13 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm DIN 338
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 118 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Antal borr 25
intervall mellan borrdiametrar 0,5 mm
med kassett no
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 115032 1-13
EAN / GTIN 4045197024190

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Sammansatt av spiralborr DIN 338.
Rullvalsat, normal spiralvinkel, kärna och kärnkona.
Dimensioner enligt DIN 338.
Robust spiralborr med förstärkt kärna och liten tväregg för enkel borrning och noggrann centrering för den kommande borrningen. Precisionsvalsade spånutrymmen.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar