Spiralborr HSS/Co8 TiAlN 4,9 mm GARANT

Article no.: 114550 4,9
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  206,78 / st.
  • from 10 st.
    NOK  172,34 / st.
on request
På lager
100 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS Co 8
  • Norm: DIN 338
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 135
  • Spiralvinkel: 35

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 4,9 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS Co 8
Norm DIN 338
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 135 grad
Spiralvinkel 35 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 44,7 mm
Spännspårlängd Lc 52 mm
totallängd L 86 mm
Skaftdiameter Ds 4,9 mm
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,03 mm/v
Färgring blå
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 114550 4,9
EAN / GTIN 4045197020987

Användningstabell

Stål < 750 N/mm²
P
37
Stål < 900 N/mm²
P
31
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

För extremt hög värmebeständighet, mycket robust tack vare stabil kärna.
Med urspetsning form C

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen