Fallskyddssele FALC M/XXL

Article no.: 098105 M/XXL
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarstorlek M / XXL
Höftmått 850 - 1200 mm
vikt 1,81 kg
Produktslag Fallskyddssele

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 098105 M/XXL
EAN / GTIN 4030281284895
Manufacturer number G-1155

Beskrivelse

Utförande:

FALC. Allroundsele för många olika användningsområden inom industri och hantverk. Med sin praktiska stegskyddsögla och enkla konstruktion är selen den perfekta följeslagaren för enkel klättring. Den bekväma ryggvadderingen ger en mycket hög bärkomfort. Enkel hantering genom klicklås av aluminium.

Norm:

EN 361