{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Camapur® | |
Innehåll | 14 | |
Stickningsteknik | 13G | |
elektrostatisk egenskap | 0,3 sek. Enligt avklingningstid EN 61340-5-1 | |
tillverkarens beteckning | Camapur Cut 627+ | |
Passform | Mycket god | |
EN 388 | 4341X | |
Hållarmaterial | HPPE | |
Beläggning | PU | |
Beläggningsvariant | Handflata | |
användningsområde | Allround | |
Färg | grå/svart | |
Material beläggning | PU | |
Handskstorlek | 11 | |
vikt | 73 g | |
Längd | 240 mm - 260 mm | |
EN 388 Slitstyrka | 4 | |
EN 388 Skärhållfasthet | 3 | |
EN 388 Rivhållfasthet | 4 | |
Användningsdata | Flergångs | |
silikonfri | ja | |
Andningsförmåga | Mycket god | |
DMF-fri | ja | |
Fingertoppskänsla | God | |
Våtgrepp | Måttlig | |
Oljegrepp | Måttlig | |
Värmeskydd | Saknas | |
Skyddskategori | Kategori II | |
Handskslag | Universalhandskar | |
Skärskyddsklass | B | |
Produktslag | Genomskärningsskyddade handskar |
Artikkelkode | 094476 11 | |
EAN / GTIN | 4008198862710 | |
Manufacturer number | 062711841E |