• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Colla bicomponente, ID produttore: DP8710NS

Codice art.: 083374 DP8710NS
Prezzo per 1 Articolo (CHF 547.78 / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

ID produttore Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Base chimica Acrilato
Tempo di lavorazione 600 s
Campo di impiego temperatura -40 °C - 120 °C
Resistenza manuale secondo 13 min
Resistenza alla sovrapposizione 6,9 N/mm2
Colore nero
Capacità 45 g
adatto per pistole dosatrici manuali 083373
adatto per pistoni di avanzamento 083375 KOLBEN 10
adatto per cannule di miscelazione 083375 MIXER
Tipo di prodotto Colla bicomponente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083374 DP8710NS
EAN / GTIN 638060408650
Codice del produttore 7100233349
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Una colla bicomponente è costituita da due componenti (resina e indurente). Quando questi componenti vengono mescolati, si verifica una reazione chimica che determina la formazione di un composto durevole, stabile e resistente.

Descrizione:

L’adesivo acrilico a bassa emissione di odori DP8710NS di 3M™ Scotch-Weld™ è un adesivo strutturale bicomponente nero, non fluido, a base acrilica, a bassa emissione di odori e non infiammabile. La versione 8710 è una versione migliorata degli adesivi acrilici a bassa emissione di odori 3M, che offre una migliore resistenza agli urti e alla pelatura, flessibilità, resistenza alle basse temperature e sicurezza sul lavoro.
Questo adesivo bicomponente si distingue nella famiglia di prodotti 3M di adesivi acrilici altamente versatili e a bassa emissione di odori per le sue prestazioni migliorate. Offre la consueta facilità d’uso degli adesivi acrilici, che induriscono rapidamente e richiedono una preparazione minima della superficie. Allo stesso tempo, si contraddistingue per una maggiore resistenza agli urti, una migliore resistenza alle basse temperature, una maggiore flessibilità e un profilo tossicologico migliorato. È resistente alla corrosione su acciaio e altri materiali metallici attivi.

Uso:

Utilizzare pistole dosatrici manuali n. 083373 Dim. PISTOLE in combinazione con i pistoni di avanzamento n. art. 083375 Dim. KOLBEN10 e cannule di miscelazione n. art. 083375 Dim. MIXER.