Gängsäkringsmedel 2701_EGFD

Article no.: 083301 2701_EGFD
(NOK 1733,53 / 100 Millilitre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
  • Minimum order quantity 12 st.
  • Order steps: 12 st.
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
  • Farlighetsmärkning: GHS07: Utropstecken

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning LOCTITE 2701
Kemisk bas Dimetakrylatester
Dynamisk viskositet 500 mPas - 900 mPas
Densitet 1,1 g/cm3
Form flytande
Flampunkt 93 °C
temperaturområde −55 °C - 150 °C
handfast efter 10 min
fullhärdat efter 6 h
Egenskap fluorescerande under UV-ljus; tätande; oljetolerant; vibrationstålig; förhindrar hopskärning
lämpligt för material metall
lämpligt för användningsområde Gängsäkringsmedel; Fogskarv; förzinkade ytor
för gängstorlek M upp till M20
Hållfasthetsklass höghållfast
minimalt lossningsmoment 38 Nm
Demontering kraftig
Färg grön
Påfyllningsvolym 50 ml
lagringstemperatur 8 °C - 21 °C
Hållbarhet från tillverkningsdatum 17 månad
Farlighetsmärkning GHS07: Utropstecken
Produktslag Gängsäkringsmedel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 083301 2701_EGFD
EAN / GTIN 2050001948823
Manufacturer number 135281

Beskrivelse

Utförande:

Användning av gänglåsning förhindrar att skruvförband lossnar oavsiktligt. De anaeroba enkomponentslimmen är lämpliga för alla gängtyper och gängformer. Skruvförband tätas. Fastkörning förhindras effektivt.
Flytande skruvlåsning.

Användningsdata:

Låg styrka − kan enkelt lossas med vanliga verktyg.
Medelstarkt − kan nätt och jämnt lossas med vanliga verktyg.
Mycket starkt − kan endast lossas med specialverktyg eller uppvärmning (> 150° C).
Perfekt för användning på passiva ytor, t. ex. höglegerade CrNi-stål.

Anmärkning:

Rengör gängdelarna med universalrengöringsmedel nr 083391 och nr 083392 innan skruvsäkringen påförs. Snabb och enkel hantering för 50 ml flaskor med nr 083344 strl 50.
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
    tillverkarens beteckning Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen