{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
För typ | 125 | |
backbredd b | 165 mm | |
c | 14 mm | |
c1 | 20 mm | |
backhöjd h | 16 mm | |
backlängd l | 59 mm | |
Spännområde maximalt runt | 190 mm | |
Spännområde minimalt runt | 80 mm | |
Spännområde maximalt fyrkantigt | 185 mm | |
Spännområde minimalt fyrkantigt | 26 mm | |
passar färgkod | T-Rex | |
Produktslag | Skruvstycksbackar |
Artikkelkode | 361206 125 | |
EAN / GTIN | 4250364401654 | |
Manufacturer number | 6921884005042 |