{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
förpackning | Systemväska, (L-Boxx) | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Bosch 18 V | |
tillverkarens beteckning | GDR18V200 | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Batterityp | Litiumjon | |
batterikapacitet | 4 Ah | |
Batterispänning | 18 V | |
Vridmomentsteg | 1 | |
max skruv-⌀ (8,8 − 12,9) | M16 | |
maximalt vridmoment hårt | 200 Nm | |
slaghastighet | 0 min-1 - 4 000 min-1 | |
största lossbrytningsmoment | 350 Nm | |
fästprofil verktygshållare | Invändig sexkant | |
mått verktygshållare | 1/4 tum | |
vikt | 1,1 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | 14 m/s2 | |
typisk användning | Strong | |
Produktslag | Slagskruvdragare |
Artikkelkode | 074052 GDR18V200 | |
EAN / GTIN | 4059952596679 | |
Manufacturer number | 06019J2107 |