• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

GARANT Master Steel HM-minifräs HPC 0,2 mm

Article no.: 202289 0,2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
83 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 3

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Master Steel
Skär-⌀ DC 0,2 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 3
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 0,6 mm
totallängd L 38 mm
Skaftdiameter Ds 3 mm
Hörnfasvinkel 90 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 0,002 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,003 mm
Färgring grön
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 202289 0,2
EAN / GTIN 4062406271015

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
290
Alu > 10% Si
N
240
Stål < 500 N/mm²
P
140
Stål < 750 N/mm²
P
120
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
85
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Extra kort egg för maximal stabilitet. Skaftlängd enligt DIN för förbättrat stöd för verktyget i fästet. Det ökar verktygets användningstid signifikant.
Spara in kostnaderna för omslipning: Det är billigare att använda HM-minifräsar till förslitningsgränsen än att slipa om dem.
Verktyg för universell bearbetning.

Anmärkning:

Form HB kan levereras till samma pris.
Form HBbeställs med nr 202291

Downloads & documents

From the same series "Master Steel" View all
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
    ⌀ e8 DC (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen