HM-mikrospårfräs AlTiN

Article no.: 208033
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
68 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Tolerans nom.-⌀: ±0,04
  • Matningsriktning: horisontell
  • Ingreppsbredd ae vid fräsoperation: fullspår sågdjup 1×D

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Speciellt lämplig för spår- och cirkulärfräsning i hål. Med optimerad beläggning för universell användning i praktiskt taget alla material.
Tolerans nominell diameter DC = ± 0,04 mm.
Tolerans egglängd LC = ± 0,02 mm.

Anmärkning:

aemax = 0,1×D.
Fräs alltid synkront. Utnyttja 180° inkörningsslingan för att nå fullt matningsdjup. Var noga med den linjära matningen till spårdjupet.
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
    ⌀ DC × LC (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen