VHM micro sleuffrees AlTiN

Artikelnummer: 208033
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
68 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Tolerantie nominale ⌀: ±0,04
  • Aanzetrichting: horizontaal
  • Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie: Volle groef snijdiepte 1×D

Omschrijving

Uitvoering:

Speciaal geschikt voor het groef- en circulair frezen in boringen. Met geoptimaliseerde coating voor universeel gebruik in vrijwel alle materialen.
Tolerantie nominale diameter DC = +/- 0,04 mm.
Tolerantie snijlengte LC = +/- 0,02 mm.

Tip:

aemax = 0,1×D.
Altijd meelopend frezen. Inloopgang van 180° benutten om de volledige aanzetdiepte te bereiken. Op lineaire aanzet van de sleufdiepte letten.
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
    ⌀ DC × LC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen