{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 7,8 mm | |
Skärlängd Lc | 1,5 mm | |
Beläggning | AlTiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | ±0,04 | |
Tandantal Z | 3 | |
Matningsriktning | horisontell | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Utkragningslängd L1 | 25 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 5 mm | |
totallängd L | 68 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spårfräs |
Artikkelkode | 208033 7,8X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406774707 |