HM-mikrospårfräs 5,8X1,0 mm

Article no.: 208033 5,8X1,0
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
47 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: ±0,04
  • Tandantal Z: 3

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 5,8 mm
Skärlängd Lc 1 mm
Beläggning AlTiN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ ±0,04
Tandantal Z 3
Matningsriktning horisontell
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Utkragningslängd L1 15 mm
Friställningsdiameter D1 3,8 mm
totallängd L 58 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 0,03 mm
Skafttolerans h6
Hörnfasvinkel 90 grad
Färgring grön
Produktslag Spårfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 208033 5,8X1,0
EAN / GTIN 4062406774646

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
300
Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
190
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
150
Stål < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
GGG
K
180
Uni
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Speciellt lämplig för spår- och cirkulärfräsning i hål. Med optimerad beläggning för universell användning i praktiskt taget alla material.
Tolerans nominell diameter DC = ± 0,04 mm.
Tolerans egglängd LC = ± 0,02 mm.
Minsta håldiameter är 6 mm.

Anmärkning:

aemax = 0,1×D.
Fräs alltid synkront. Utnyttja 180° inkörningsslingan för att nå fullt matningsdjup. Var noga med den linjära matningen till spårdjupet.
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
    ⌀ DC × LC (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen