Micro-fraise Woodruff en carbure monobloc AlTiN

Réf.: 208033
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
32 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Tolérance ⌀ nominal: ±0,04
  • Direction de l'approche: horizontal
  • Largeur de passe ae pour le fraisage: Profondeur de coupe rainure pleine 1×D

Description

Exécution:

Conception spéciale pour le rainurage et le fraisage circulaire dans des alésages. Avec revêtement optimisé pour une utilisation universelle dans la quasi-totalité des matériaux.
Tolérance diamètre nominal DC = +/- 0,04 mm.
Tolérance longueur de coupe LC = +/- 0,02 mm.

Remarque(s):

aemax = 0,1×D.
Toujours fraiser en avalant. Utiliser l’affûtage d’entrée de 180° pour atteindre une profondeur d’approche complète. Veiller à une approche linéaire de la profondeur de fente.
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
    ⌀ DC × LC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier