• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa para ranuras micro MDI AlTiN

Número de artículo: 208033
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
68 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tolerancia ⌀ nominal: ±0,04
  • Dirección de aproximación: horizontal
  • Anchura de ataque ae en la operación de fresado: Ranura completa profundidad de corte 1 × D

Descripción

Ejecución:

Especialmente adecuadas para el fresado de ranuras y el fresado circular en perforaciones. Con recubrimiento optimizado para uso universal en casi todos los materiales.
Tolerancia diámetro nominal DC = +/- 0,04 mm.
Tolerancia longitud de filo LC = +/- 0,02 mm.

Nota:

ae = 0,1×D.
Fresado siempre en avance constante. Utilizar un bucle de entrada de 180° para alcanzar la plena profundidad de pasada. Prestar atención a la aproximación lineal de la profundidad de ranura.
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
    ⌀ DC × LC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra