Utförande:
- Tryckluftsanslutning 6 bar krävs för upplåsning.
- Radialkompensation 0,1 mm.
- Största bultindrag 1 mm.
- Repeternoggrannhet < 2,5 μm.
- Alla komponenter av rostfritt eller korrosionsskyddat stål.
Fördel:
- Repeternoggrannhet < 2,5 μm.
- Alltid glappfri tack vare HSK-principen. (ihåligt koniskt skaft)
- Termosymmetri genom förspända spännkoner. Dessa utjämnar alltid onoggrannheter hos stickmåtten mot nollpunkten.
- Bara en spännbulttyp behövs, vilket ger en enkel logistik.
- 30 % större kraft-/ slagvolym jämfört med standardspännhuvuden. Linjär inställning av spännpåskjutarna, ingen uppdelning på snabb- och spännslag behövs.
- Utblåsfunktion, turbofunktion och sökning av spännpåskjutarställningen.
- Inga fri- eller svärdbultar behövs, men fungerar ändå klassiskt med dessa bulttyper.
Funktion:
En i skjutområdet ursparad kolv är där försedd med medbringare, som är anordnade i 15° vinkel och griper in i påskjutarna.
Under en slagrörelse hos kolven rör sig spännpåskjutarna radiellt och låser spännbulten med fjäderkraften hos de 14 spännfjädrarna.
Användningsdata:
För individuell montering i spännanordningar. För eftermontering på befintliga basplattor för större hållkraft.
Specialtillbehör:
Spännbultar nr
360025 storlek 16M8, 16M10, 18M12, 18M16 och 25M10.