Skjutbar kraftspännare Lång 4

Article no.: 370091 4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Typ 764CC
T-spårbredd 22 mm
fästskruv G M20
Spännhöjd h-H 7 mm - 88 mm
Spännkraft 49 kN
A 52 mm
A1 125 mm
B 75 mm
B1 25 mm
L 175 mm
justersträcka V 19 mm - 165 mm
Nyckelvidd SW 12 mm
med höjdelement no
fästskruv G1 M24
Produktslag Kraftspännare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 370091 4
EAN / GTIN 4020772003159
Manufacturer number 554198

Beskrivelse

Utförande:

  • Spännkraft 30 resp. 49 kN med åtdragningsmoment på ca 100 Nm.
  • Smitt spännelement av legerat seghärdat stål, svart förzinkat.
  • Steglöst inställbar höjd och längd.
  • Låg höjd.

Leveransinnehåll:

  • Stomme och hållare.
  • Spårklack DIN 508 med spännskruv hållfasthetsklass 12.9.

Specialtillbehör:

Tryckplatta nr 370097 .

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar